Diamantsavklinge SP - T, 230x22,23 mm, fliser

Art.-nr.: 628557000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse SP - T
Emballage Pap
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular skiveform
Diameter 230 mm
Bredde, skive 1,65 mm
Holder boring
Diameter, hul 22,23 mm
Omdrejningstal maks. 6.600 min-1
Slibemiddelunderlag Metal
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Slibemiddel diamant (D)
Egnet til materiale fliser; keramik; sten
Materialegruppe mineralske byggematerialer
Standard EN 13236

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628557000
EAN/GTIN 4061792174351
Producentnummer 628557000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Standarddiamantskæreskive med lukket kant til skæring uden kantudslæt på emner med overflader af høj kvalitet som f.eks. fliser, naturstensplader
  • Høj skæreydelse og god levetid
  • Segmenthøjde 7 mm
  • Leveres i tællerdisplay ved bestilling af 10 stk.

Egenskab:

  • Diameter x boring: 230 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 6600 /min.
  • Segmentmål: 1,65 x 7 mm
  • Salgsenhed: 1
  • emballage: Karton