{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | SP - T | |
| Obal | Karton | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | Tvar podložky | |
| Průměr | 230 mm | |
| Šířka kotouče | 1,65 mm | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru | 22,23 mm | |
| Otáčky max. | 6 600 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Kov | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Vhodné pro materiál | Dlaždice; Keramika; Kámen | |
| Materiálová skupina | minerální stavební materiály | |
| Norma | EN 13236 |
| Katalogové číslo | 628557000 | |
| EAN / GTIN | 4061792174351 | |
| Číslo výrobce | 628557000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |