{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | SP - T | |
| Emballage | Carton | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme de disque | |
| Diamètre | 230 mm | |
| Largeur disque | 1,65 mm | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 6 600 min-1 | |
| Support | Métal | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage | |
| Abrasif | diamant (D) | |
| Pour matériau | carrelage; céramique; pierre | |
| Groupe de matières | matériaux de construction minéraux | |
| Norme | EN 13236 |
| Référence article | 628557000 | |
| EAN / GTIN | 4061792174351 | |
| Réf. fabricant | 628557000 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |