Diamond cutting disc SP - T, 230 x 22.23 mm, tiles

Nr art.: 628557000
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
Oznaczenie producenta SP - T
Opakowanie karton
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt tarczy
Średnica 230 mm
Szerokość tarczy 1,65 mm
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 22,23 mm
Maks. prędkość obrotowa 6 600 min-1
Podłoże ścierniwa metal
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Diament (D)
Do materiału Płytki; Ceramika; Kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane
Norma EN 13236

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628557000
EAN / GTIN 4061792174351
Numer producenta 628557000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Standard diamond cutting disc with closed edge for cutting without chipped edges on workpieces with high-quality surfaces such as tiles, natural stone slabs
  • High cutting output and good tool life
  • Segment height 7 mm
  • Delivery in counter display when ordering 10 pieces

Cecha szcz.:

  • Diameter x bore: 230 x 22.23 mm
  • Max. speed: 6600 /min.
  • Segment dimensions: 1.65 x 7 mm
  • Sales unit: 1
  • Packaging: Carton