• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TCT-fræser, TRE 081560 / 6 - MX

Art.-nr.: 628373000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 628373000
EAN/GTIN 4007430228499
Producentnummer 628373000
L-nummer L01750 1803
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsere med tværsnit til generelle anvendelser. Krydsridset giver mulighed for behageligt arbejde og bedre kontrol. Den forbedrede skæreevne øger materialeaftagningen. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelseseksempler: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til generelle anvendelser.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 15 mm
  • Samlet længde: 60 mm
  • Hoved Ø: 8 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear