TCT fréza, TRE 081560 / 6 - MX

Artiklové číslo: 628373000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 628373000
EAN / GTIN 4007430228499
Číslo výrobce 628373000
L-číslo L01750 1803
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Karbidové frézy s křížovým ozubením pro všeobecné použití. Křížové ozubení umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodné pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
  • Příklady použití: Příklady použití: Odjehlování, obrábění kontur, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Pro všeobecné použití.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 15 mm
  • Celková délka: 60 mm
  • Průměr hlavy: 8 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubení ozubení: Křížový převod