TCT maró, TRE 081560 / 6 - MX

Cikkszám: 628373000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628373000
EAN / GTIN 4007430228499
Gyártó száma 628373000
L-szám L01750 1803

Leírás

Leírás:

  • Keményfémvágók kereszthornyos fogazással általános alkalmazásokhoz. A keresztfogazás kényelmes munkavégzést és jobb irányíthatóságot tesz lehetővé. A jobb vágási képesség növeli az anyagleválasztást. Szinte minden fémhez alkalmas, mint például edzett acél, edzetlen acél, rozsdamentes acél, titán, sárgaréz, réz, öntöttvas, bronz.
  • Alkalmazási példák: Például: sorjázás, kontúrmegmunkálás, felületmegmunkálás, nehezen hozzáférhető területek kifarolása, éles szögek megmunkálása
  • Általános alkalmazásokhoz.

Jellemző:

  • Munkahossz: 15 mm
  • Teljes hossz: 60 mm
  • Fej Ø: 8 mm
  • Szár Ø: 6 mm
  • fogaskerekek: Kereszthajtómű