Sekskant-skruetrækker, med T-greb, sekskant: 5mm

Art.-nr.: 627447 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rød; sølvfarvet
Udførelse lige
Klingelængde 150 mm
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype t-greb
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 5 mm
Størrelse, udgang, til skruer med indvendig sekskant 5
Med leddelt hoved, til skruer med indvendig sekskant nej
Produkttype skruetrækker
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade forkromet
Samlet længde 187 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627447 5
EAN/GTIN 7610733256532
Producentnummer PB 1207.5-150

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet T-greb med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt elastiske materialer. Forkromet overflade. Str. 4 − 10 med udgang i siden.