Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T, Hexagon: 5mm

Cod articol.: 627447 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Execuție dreaptă
Material oțel special / aliaj special
Lungimea lamei l1 150 mm
Lungimea totală L 187 mm
Culoarea roşu; argintiu
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner transversal
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 5 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 5
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne nu
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 627447 5
EAN / GTIN 7610733256532
Număr producător PB 1207.5-150

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T turnat ergonomic, cu înveliş dermofil din elastomer şi miez din polipropilenă extrem de tenace şi de rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi elasticitate deosebită. Suprafaţă cromată. Ref. 4 − 10 cu antrenare laterală.