{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant | |
| Udførelse | lige | |
| Materiale | specialstål / speciallegering | |
| Længde, klinge l1 | 100 mm | |
| Samlet længde L | 145 mm | |
| Farve | rød; sølvfarvet | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk | |
| Grebstype | t-greb | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant | 3 mm | |
| Størrelse, udgang, til skruer med indvendig sekskant | 3 | |
| Med leddelt hoved, til skruer med indvendig sekskant | nej | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Overflade | forkromet | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 627447 3 | |
| EAN/GTIN | 7610733287437 | |
| Producentnummer | PB 1206.3-100 |