Sexkantskruvdragare, med T-handtag 5 mm

Art-nr: 627447 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
66 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 5 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 187 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material handtag Elastomer
Yta förkromad
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627447 5
EAN/GTIN 7610733256532
Tillverkarens nummer 1207.5-150

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra elasticitet. Förkromad yta. Storlek 4−10 med sidodrivning.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen