{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Perdava | vidiniams šešiabriauniams varžtams | |
| Modelis | ties. | |
| Medžiaga | specialus plienas / specialus lydinys | |
| Geležtės ilgis l1 | 150 mm | |
| Bendras ilgis L | 187 mm | |
| Spalva | raudona; sidabro spalvos | |
| Rankenos savybės | ergonomišk. | |
| Rankenėlės tipas | skersinė rankena | |
| Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 5 mm | |
| Išėjimo pavaros dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 5 | |
| Su šarnyrine galvute, vidiniams šešiabriauniams varžtams | ne | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Paviršius | chromuot. | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | rankena | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 627447 5 | |
| EAN / GTIN | 7610733256532 | |
| Gamintojo numeris | PB 1207.5-150 |