{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Utförande | vinklade | |
| Klinglängd | 100 mm | |
| Handtagets funktioner | ergonomisk; halksäker | |
| Typ av grepp | t-handtag | |
| Griplängd | 38 mm | |
| Nyckelvidd, för invändiga insexskruvar | 4 mm | |
| Drivmoment, storlek, för invändiga insexskruvar | 4 | |
| Produktslag | skruvdragare | |
| Yta | mattförkromad | |
| Total längd | 137 mm | |
| Drivning | handtag | |
| Fäste ut | för invändiga insexskruvar | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikkelkode | 627446 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288207883 | |
| Manufacturer number | 05023338001 | |
| Manufacturer/responsible person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |