Kuusioruuvimeisseli, T-kahva 4 mm

Tuote nro.: 627446 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 4 mm
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 137 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Kahvamateriaali 2K
Pinta kromattu
Sivukäyttöpää kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627446 4
EAN / GTIN 4013288207883
Valmistajan numero 05023338001

Kuvaus

Malli:

Ergonominen 2-komponentti-t-kahva, sormisyvennykset ja miellyttävä tuntu hyvään voimansiirtoon ja väsymättömään työskentelyyn. Sivukäyttö. Terässä kromattu mattapinta. Koossa 3 – 10 pitotoiminto pitkässä haarassa ruuvin turvalliseen pitoon työkalussa.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin