Skruetrækker til Torx® TX8

Art.-nr.: 625400 TX8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
526 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie multicraft
Torx®-profil TX8
Klingelængde 60 mm
Hel længde 150 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale, klinge PB Swiss Tools-specialstål
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625400 TX8
EAN/GTIN 7610733087266
Producentnummer 6400.8-60

Betegnelse

Udførelse:

„multicraft”-kraftskaft giver godt greb, selv med fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Fra str. TX27 med sekskant til nøglehjælp.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven