Skruetrækker til Torx® TX10

Art.-nr.: 625400 TX10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
623 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie multicraft
Torx®-profil TX10
Klingelængde 70 mm
Hel længde 165 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale, klinge PB Swiss Tools-specialstål
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625400 TX10
EAN/GTIN 7610733087280
Producentnummer 6400.10-70

Betegnelse

Udførelse:

„multicraft”-kraftskaft giver godt greb, selv med fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Fra str. TX27 med sekskant til nøglehjælp.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven