Odvijač za Torx® TX8

Artikl br.: 625400 TX8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
534 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija multicraft
Torx® profil TX8
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 150 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal oštrice PB Swiss Tools poseban čelik
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625400 TX8
EAN / GTIN 7610733087266
Broj proizvođača 6400.8-60

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška „multicraft” posebno prikladna za rukovanje, čak i s masnim rukama. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni. Od vel. TX27 sa šesterokutom za pomoć.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu