Šroubovák pro Torx®, Profil Torx®: TX8

Artiklové číslo: 625400 TX8
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
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L 150 mm
Délka čepele l1 60 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Řada multicraft
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX8
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625400 TX8
EAN / GTIN 7610733087266
Číslo výrobce PB 6400.8-60

Popis

Provedení:

Rukojeť „multicraft“, zvlášť dobré uchopení, i s rukama od oleje. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX27 se šestihranem pro maticový klíč.