Csavarhúzó Torx®-hoz TX8

Cikkszám: 625400 TX8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
532 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat multicraft
Torx® profil TX8
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 150 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Penge anyaga PB Swiss Tools speciális acél
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625400 TX8
EAN / GTIN 7610733087266
Gyártó száma 6400.8-60

Leírás

Kivitel:

A „multicraft” erős nyél különösen jó fogású, még olajos kézzel is. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX27 mérettől hatszöggel kulcsos rásegítéshez.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz