Bægerbørste 65x0,35 mm/ M 14, stål, knudret

Art.-nr.: 623796000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623796000
EAN/GTIN 4007430408204
Producentnummer 623796000
L-nummer L01750 1105

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universelt anvendelig inden for metalbearbejdning, f.eks. til rengøring, afgratning, afskalning, afpudsning, afstøvning, udjævning af svejsesømme og -pletter, fjernelse af slagger, skjolder og gammel maling
  • Til arbejde på store overflader, svejsesømme osv.
  • Trimtype: ståltråd knudret

Egenskab:

  • Trådtykkelse: 0,35 mm
  • Diameter: 65 mm
  • Indvendigt gevind: M 14
  • Maks. omdrejningstal: 11000 /min.