Brosse-boisseau 65x0,35 mm/ M 14, acier, torsadé

Réf.: 623796000
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623796000
EAN / GTIN 4007430408204
Réf. fabricant 623796000
Article hors catalogue L01750 1105

Description

Description:

  • Application universelle pour le travail du métal, par exemple pour le nettoyage, l'ébarbage, le dérouillage, le lissage de cordons et de points de soudure, l'élimination des scories, des calamines et de vieilles couches de peinture
  • Pour le travail sur de grandes surfaces, des cordons de soudure, etc.
  • Type de garniture : fil d'acier torsadé

Caractéristique(s):

  • Épaisseur du fil : 0,35 mm
  • Diamètre: 65 mm
  • Filetage femelle : m 14
  • Max. Vitesse : 11000 tr/min