Perie cupă 65x0,35 mm/ M 14, oțel, cu noduri

Cod articol: 623796000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623796000
EAN / GTIN 4007430408204
Număr producător 623796000
L-Număr L01750 1105

Descriere

Descriere:

  • Cu aplicabilitate universală în prelucrarea metalelor, de exemplu pentru curățarea, debavurarea, desprăfuirea, desprăfuirea, desprăfuirea, netezirea cusăturilor și a petelor de sudură, îndepărtarea zgurii, a calcarului și a vopselei vechi
  • Pentru lucrul pe suprafețe mari, cusături de sudură etc.
  • Tip de margine: sârmă de oțel înnodată cu noduri

Caracteristică:

  • Grosimea firului: 0,35 mm
  • Diametru: 65 mm
  • Filet interior: M 14
  • Max. Turație: 11000 rpm