Ščetka za skodelice 65x0,35 mm/ M 14, jeklena, vozlana

Št. art.: 623796000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623796000
EAN/GTIN 4007430408204
Številka proizvajalca 623796000
L-število L01750 1105

Opis

Opis:

  • Univerzalna uporaba pri obdelavi kovin, npr. za čiščenje, odstranjevanje odrezkov, odstranjevanje žlindre, odpraševanje, glajenje zvarnih spojev in mest, odstranjevanje žlindre, vodnega kamna in stare barve
  • Za obdelavo velikih površin, zvarnih spojev itd.
  • Trip rezila: vozlana jeklena žica

Lastnosti:

  • Debelina žice: 0,35 mm
  • Premer: 65 mm
  • Ženska nit: M 14
  • Maks. število vrtljajev: 11000 /min