Flies slibeskiven 105x100 mm, P 80

Art.-nr.: 623487000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Udvendig rundslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 623487000
EAN/GTIN 4007430148254
Producentnummer 623487000
L-nummer L01750 1073
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Elastisk kornindvævet nylonflies til skyggefri mattering, satinering og polering på rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
  • Til træ til glatning af overflader
  • Max. Hastighed 5.600 /min; anbefalet hastighed 2.900 /min, Ø 115 mm: 2.600 /min

Egenskab:

  • Bredde: 100 mm
  • Diameter: 105 mm
  • Kornstørrelse: P 80
  • Salgsenhed: 1