Brusný kotouč s rounový 105x100 mm, P 80

Artiklové číslo: 623487000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 623487000
EAN / GTIN 4007430148254
Číslo výrobce 623487000
L-číslo L01750 1073
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pružné nylonové rouno s proplétaným zrnem pro matování bez stínů, satinování a leštění na ušlechtilé oceli a neželezných kovech
  • Pro dřevo k vyhlazování povrchů
  • Max. Rychlost 5 600 /min; doporučená rychlost 2 900 /min, Ø 115 mm: 2 600 /min.

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Průměr: 105 mm
  • Velikost zrna: P 80
  • Prodejní jednotka: 1