• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vlies-Schleifrad 105x100 mm, P 80

Artikel-Nr.: 623487000
Netto: 62,00 €
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
Produktart Vlies-Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623487000
EAN / GTIN 4007430148254
Herstellernummer 623487000
L-Nummer L01750 1073

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elastisches korndurchsetztes Nylonvlies für schattenfreies Mattieren, Satinieren und Polieren an Edelstahl und NE-Metallen
  • Für Holz zum Glätten von Oberflächen
  • Max. Drehzahl 5.600 /min; empfohlene Drehzahl 2.900 /min, Ø 115 mm: 2.600 /min

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Durchmesser: 105 mm
  • Körnung: P 80
  • Verkaufseinheit: 1