Flíz csiszolókorong 105x100 mm, P 80

Cikkszám: 623487000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Palástköszörű korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 623487000
EAN / GTIN 4007430148254
Gyártó száma 623487000
L-szám L01750 1073
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Elasztikus szemcseszövésű, közbeiktatott nejlonvászon árnyékmentes mattoláshoz, szatírozáshoz és polírozáshoz rozsdamentes acélon és színesfémeken
  • Fához a felületek simításához
  • Max. Sebesség 5.600 /perc; ajánlott sebesség 2.900 /perc, Ø 115 mm: 2.600 /perc.

Jellemző:

  • Szélesség: 100 mm
  • Átmérő: 105 mm
  • Szemcseméret: P 80
  • Értékesítési egység: 1