{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SoftFinish® electric | |
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Hel længde | 243 mm | |
Klingelængde | 125 mm | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
Produkttype | Topnøgle |
Artikelnummer | 622500 13 | |
EAN/GTIN | 4010995008642 | |
Producentnummer | 00864 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Topnøgle med skaft isoleret, Nøglestørrelse: 13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager
155,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
360 styk på lager
82,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
84,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle |
Hel længde | 243 mm | 157 mm | 245 mm |
Klingelængde | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Nøglestørrelse | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produkttype | Topnøgle | Topnøgle | Topnøgle |