{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Celková délka L | 243 mm | |
| Délka čepele l1 | 125 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Řada | SoftFinish® electric | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 13 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 22,2 mm | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč | |
| Povrch | černěné | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 622500 13 | |
| EAN / GTIN | 4010995008642 | |
| Číslo výrobce | 00864 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |