Dopschroevendraaier met handvat volledig geïsoleerd 13 mm

Artikelnummer: 622500 13
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SoftFinish® electric
Sleutelwijdte 13 mm
Norm DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
totale lengte 243 mm
Meslengte 125 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622500 13
EAN/GTIN 4010995008642
Nummer fabrikant 00864

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest. Toepassing: Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.
Ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep met wegrolbeveiliging. Steel van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd. Lange uitvoering; diepe 6-kant dopsleutel voor uitstekende bouten.

Norm:

DIN 3125

Materiaal:

Ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep met wegrolbeveiliging, steel van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd, volledig geïsoleerd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen