Hylsyavain, kahva täyseristetyt 13 mm

Tuote nro.: 622500 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SoftFinish® electric
Avainkoko 13 mm
Standardi DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kokonaispituus 243 mm
Terän pituus 125 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 622500 13
EAN / GTIN 4010995008642
Valmistajan numero 00864

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna. Käyttö: Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.
Ergonominen monikomponenttikahva, jossa on vierimissuoja. Terä kromivanadiiniterästä, mustattu. Pitkä malli; syvä 6-kulmainen avainpää ulkoneville pulteille.

Standardi:

DIN 3125

Raaka-aine:

Ergonominen monikomponenttikahva, sis. poisvierimissuojan, teräosa kromi-vanadiiniterästä, mustattu, ruiskutettu suojaeristys.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin