Cheie tubulară cu mâner Complet izolată VDE, Deschiderea cheii: 13mm

Cod articol: 622500 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SoftFinish® electric
Deschiderea cheii 13 mm
Standard DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lungimea totală 243 mm
Lungimea lamei 125 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 622500 13
EAN / GTIN 4010995008642
Număr producător 00864
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic multi-component cu protecție anti-rostogolire. Tija din oţel crom-vanadiu, brunată. Model lung; cap adânc de şurubelniţă pentru şuruburi hexagonale, pentru bolţuri proeminente.
Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată. Utilizare: Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN 3125

Material:

Mâner ergonomic din mai multe componente cu protecţie împotriva rulării, tijă din oţel crom-vanadiu, brunată, izolată complet.