Blæserrulle 100x100x19,1 mm A120 stål/rustfrit stål/NE metal

Art.-nr.: 62155
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 4 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Diameter, boring, slibeskive 19,1 mm
Diameter, skive, maks. 100 mm
Produkttype glittemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 62155
EAN/GTIN 9003173160688
Producentnummer 62155
L-nummer L50140 1852
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den perfekte kombination af manøvredygtighed og levetid - sammensætningen af vores PREMIUM-tromle af korunddug sikrer en fremragende balance mellem fleksibilitet og holdbarhed. Slibetromlen fås i forskellige kornstørrelser for at dække alle anvendelsesområder: Kornstørrelserne 40-80 er designet til maksimal fjernelse, mens størrelserne 100-320 sikrer en perfekt overfladefinish. Systemet med fire kiler har en effektiv trækkende effekt på slibeværktøjet og garanterer hurtig opstart af valsen.

Egenskab:

  • Form: Lamelskive af stof
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : C X A-P01 A120
  • Dimension (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 100 mm
  • Boring: 19,1 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Værktøj til: Glittemaskine

Fordel:

  • Ensartet slidmønster giver en ensartet overfladefinish af høj kvalitet
  • Fremragende levetid
  • Høj skæreevne

Anvendelse:

  • Til rengøring, efterbehandling, polering eller til generelle slibeprocesser på ujævne eller buede overflader
  • Til fjernelse af svejsemærker, ridser og oxidationsrester samt til forbehandling af overfladen

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40-80 for maksimal fjernelse
  • Kornstørrelser fra 100 for en perfekt overfladefinish