Perie lamelară cilindrică 100x100x19,1mm Oțel A120/ Oțel inoxidabil/metal neferos

Cod articol.: 62155
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Diametru orificiu disc de șlefuire 19,1 mm
Diametru disc max. 100 mm
Tip produs Maşină de satinat

Identificare și clasificare

Cod articol 62155
EAN / GTIN 9003173160688
Număr producător 62155
L-Număr L50140 1852
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Combinația perfectă de manevrabilitate și durată de viață - compoziția tamburului nostru PREMIUM din pânză de corindon asigură un echilibru excelent între flexibilitate și durabilitate. Tamburul de șlefuit este disponibil în diferite granulații pentru a acoperi toate domeniile de aplicare: Dimensiunile de granulație 40-80 sunt concepute pentru o rată maximă de îndepărtare, în timp ce dimensiunile 100-320 asigură o finisare perfectă a suprafeței. Sistemul cu patru pene exercită un efect de tracțiune eficient asupra uneltei de șlefuit și garantează pornirea rapidă a cilindrului.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu clapetă textilă
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : C X A-P01 A120
  • Dimensiuni (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Concentrație: 100 mm
  • Alezaj: 19,1 mm
  • Granulația: 120
  • Unealtă pentru: maşină de satinat

Avantaj:

  • Model de uzură consecvent pentru un finisaj constant de înaltă calitate al suprafeței
  • Durată de viață excelentă
  • Capacitate ridicată de tăiere

Aplicaţie:

  • Pentru curățare, finisare, lustruire sau pentru procese generale de șlefuire pe suprafețe inegale sau curbate
  • Pentru îndepărtarea urmelor de sudură, zgârieturilor și reziduurilor de oxidare, precum și pentru pretratarea suprafeței

Recomandare:

  • Granulație de la 40 la 80 pentru o rată maximă de îndepărtare
  • Granulații de la 100 pentru o finisare perfectă a suprafeței