Valjček 100x100x19,1mm A120 jeklo/nevarno jeklo/NE-kovina

Št. art.: 62155
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Premer izvrtine brusnega diska 19,1 mm
Premer diska maks. 100 mm
Vrsta izdelka stroj za satiniranje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 62155
EAN/GTIN 9003173160688
Številka proizvajalca 62155
L-število L50140 1852
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Popolna kombinacija okretnosti in življenjske dobe - sestava našega bobna PREMIUM iz korundne tkanine zagotavlja odlično ravnovesje med prožnostjo in vzdržljivostjo. Brusilni boben je na voljo v različnih velikostih zrnavosti, da pokrije vsa področja uporabe: Zrnatost 40-80 je zasnovana za največjo stopnjo odstranjevanja, medtem ko zrnatost 100-320 zagotavlja popolno obdelavo površine. Sistem s štirimi klini učinkovito vleče orodje za brušenje in zagotavlja hiter zagon valja.

Lastnosti:

  • Oblika: Tkaninski disk z zavihkom
  • Primerno za materiale: Jeklo, nerjavno jeklo, barvne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : C X A-P01 A120
  • Dimenzije (D x D x V): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Premer: 100 mm
  • Debelina: 100 mm
  • Izvrtina: 19,1 mm
  • Velikost zrnja: 120
  • Orodje za: Stroj za satiniranje

Prednosti:

  • Dosleden vzorec obrabe za dosledno visokokakovostno površinsko obdelavo
  • Odlična življenjska doba
  • Visoka sposobnost rezanja

Uporaba:

  • Za čiščenje, dodelavo, poliranje ali splošno brušenje na neravnih ali ukrivljenih površinah
  • Za odstranjevanje sledi varjenja, prask in ostankov oksidacije ter za predhodno obdelavo površine

Priporočilo:

  • Velikost zrnc 40-80 za največjo hitrost odstranjevanja
  • Velikost zrnc od 100 za popolno obdelavo površine