Ventilatorrol 100x100x19,1mm A120 staal/roestvrij staal/NE-metaal

Artikelnummer: 62155
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Vlies-grofreinigingswals

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 62155
EAN/GTIN 8024406512792
Nummer fabrikant 62155
L-nummer L50140 1852
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De perfecte combinatie van wendbaarheid en levensduur - de samenstelling van onze PREMIUM trommel van korunddoek zorgt voor een uitstekende balans tussen flexibiliteit en duurzaamheid. De schuurdrum is verkrijgbaar in verschillende korrelgroftes voor alle toepassingsgebieden: De korrelgroftes 40-80 zijn ontworpen voor een maximale afname, terwijl de korrelgroftes 100-320 zorgen voor een perfecte afwerking van het oppervlak. Het systeem met vier wiggen oefent een effectief trekeffect uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle opstart van de wals.

Kenmerk:

  • Vorm: Lamellenschijf
  • Geschikt voor: Staal, roestvrij staal, non-ferrometalen
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : C X A-P01 A120
  • Dimensions (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Dikte: 100 mm
  • Boring: 19,1 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Outil pour: Satineermachine

Voordeel:

  • Consistent slijtagepatroon voor een oppervlakafwerking van constante hoge kwaliteit
  • Excellente durée de vie
  • Hoge snijcapaciteit

Toepassing:

  • Voor reinigen, afwerken, polijsten of algemene schuurprocessen op oneffen of gebogen oppervlakken
  • Voor het verwijderen van lassporen, krassen en oxidatieresten en voor de voorbehandeling van het oppervlak

Advies:

  • Korrelgrofte 40-80 voor maximale afname
  • Korrelgroftes vanaf 100 voor een perfecte oppervlakteafwerking