Rollers 100x100x19,1 mm A120 PREMIUM steel/inox/nonferrous

Nr art.: 62155
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica otworu ściernicy 19,1 mm
Maks. średnica tarczy 100 mm
Rodzaj produktu Urządzenie do satynowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 62155
EAN / GTIN 9003173160688
Numer producenta 62155
Numer L L50140 1852
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

The perfect combination of manoeuvrability and service life - the composition of our PREMIUM drum made of corundum fabric ensures an excellent balance between flexibility and durability. The sanding drum is available in different grit sizes to cover all areas of application: Grit sizes 40-80 are designed to maximise removal rates, while sizes 100-320 ensure a perfect surface finish. The system with four wedges exerts an effective pulling effect on the sanding tool and guarantees fast start-up of the roller.

Cecha szcz.:

  • Shape: Fabric lamellar disc
  • Material suitability: Steel, stainless steel, non-ferrous metals
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : C X A-P01 A120
  • Dimensions (D x T x H): 100 x 100 x 19.1 mm
  • Container diameter: 100 mm
  • Thickness: 100 mm
  • Bore: 19.1 mm
  • Grit size: 120
  • Tools for: Burnishing machine

Zaleta:

  • Consistent wear pattern for a consistently high-quality surface finish
  • Excellent lifetime
  • High cutting ability

Zastosowanie:

  • For cleaning, finishing, polishing or for general grinding processes on uneven or curved surfaces
  • For removing welding marks, scratches and oxidation residues as well as for pre-treatment of the surface

Zalecenie:

  • Grit size 40-80 for maximum stock removal
  • Grit sizes from 100 for a perfect surface finish