• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Enkelt ringnøgle VDE-fuldisoleret, Nøglestørrelse: 8mm

Art.-nr.: 618200 8
Rabat
118,66 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale krom-vanadium-stål
Samlet længde L 165 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Overflade forkromet
Testet op til 1.000 V
Kvalitets- og testsejl VDE
Produktionsmetode sænksmedet
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 8 mm
Produkttype skruenøgle
Drev kendes ikke
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 618200 8
EAN/GTIN 4035894045703
Producentnummer 50450 0080 029
Producent/ansvarlig person Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, forkromet; med kunststofisolering op til 1000 Volt iht. DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Materiale:

Krom-vanadium-stål.