• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Yksipäinen silmukka-avain VDE-täyseristetty, Avainkoko: 8mm

Tuote nro.: 618200 8

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 8 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Avaimen pituus 165 mm
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 618200 8
EAN / GTIN 4035894045703
Valmistajan numero 50450 0080 029
Valmistaja/vastuuhenkilö Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, kromattu, muovieriste, enint. 1000 volttia - DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä.