Egyoldalas csillagkulcs teljesen szigetelt 8 mm

Cikkszám: 618200 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 8 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kulcs hossza 165 mm
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 618200 8
EAN / GTIN 4035894045703
Gyártó száma 50450 0080 029

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; krómozott; műanyag szigetelés 1000 Voltig DIN EN 60900 / VDE0682-201 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz