• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Clé polygonale simple 100% isolé VDE, Ouverture: 8mm

Réf.: 618200 8
Remise
18,10 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 165 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Surface avec chromage
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 8 mm
Type de produit clé
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 618200 8
EAN / GTIN 4035894045703
Réf. fabricant 50450 0080 029
Fabricant/personne responsable Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de

Description

Exécution:

Forgée; chromée; avec isolation plastique jusqu'à 1000 V suivant EN 60900 / VDE 0682-201.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.