{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 165 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Povrch | chromované | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 8 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Pohon | Nedostupné | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 618200 8 | |
| EAN / GTIN | 4035894045703 | |
| Číslo výrobce | 50450 0080 029 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de |