Flexiamant 230x3,0x22,23 stål, TF 42

Art.-nr.: 616302000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Flexiamant; TF 42
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular lige
Diameter 230 mm
Bredde, skive T 3 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul H 22,23 mm
Periferihastighed maks. 80 m/s
Omdrejningstal maks. 6.600 min-1
Slibemiddelunderlag Glasfiber
Farve blå; grå
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 30 mesh
Egnet til materiale stål
Materialegruppe metal
Standard EN 12413

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 616302000
EAN/GTIN 4007430401090
Producentnummer 616302000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalskive til metalbearbejdning
  • Hårdhed: medium
  • Høj skæreydelse med lang levetid
  • Balanceret skæreydelse og levetid
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s

Egenskab:

  • Version: Forskydning
  • Diameter x tykkelse x boring: 230 x 3 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 6600 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 30-R.