Flexiamant 230x3,0x22,23 acero, TF 42

Número de artículo: 616302000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante Flexiamant; TF 42
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma recta
Diámetro 230 mm
Anchura muela 3 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Número de revoluciones máx. 6.600 min-1
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Color azul; gris
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 30 malla
Para material acero
Grupo de material Metal
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 616302000
EAN / GTIN 4007430401090
Número del fabricante 616302000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Disco universal para el tratamiento del metal
  • Dureza: media
  • Alta potencia de corte con alta duración
  • Equilibrado en la potencia de corte y la duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 230 x 3 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 6600 /min
  • Clase de calidad: A 30-R.