Flexiamant 230 x 3,0 x 22,23 acier, TF 42

Réf.: 616302000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Flexiamant; TF 42
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme droite
Diamètre 230 mm
Largeur disque 3 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Support Fibres de verre
Couleur bleu; gris
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 30 mesh
Pour matériau acier
Groupe de matières Métal
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 616302000
EAN / GTIN 4007430401090
Réf. fabricant 616302000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule universelle pour le travail du métal
  • Dureté : moyenne
  • Capacité de coupe élevée et longévité élevée
  • Excellent rapport capacité de coupe/longévité
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 230 x 3 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 6600 tr/min
  • Classe de qualité: A 30-R.