Flexiamant 230x3,0x22,23 jeklo, TF 42

Št. art.: 616302000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Flexiamant; TF 42
Vsebina 1 kos
Opis oblike ravno
Premer 230 mm
Širina plošče 3 mm
Pogonski stroj kotni brusilnik
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine 22,23 mm
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Največja hitrost 6.600 min-1
Brusna podlaga Optična vlakna
Barva modra; sive
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Velikost zrnja (mrežica) 30 struktura
Primerno za material jeklo
Skupina surovin kovinski
Standard EN 12413

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 616302000
EAN/GTIN 4007430401090
Številka proizvajalca 616302000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni disk za obdelavo kovin
  • Trdota: srednja
  • Visoka rezalna zmogljivost z dolgo življenjsko dobo orodja
  • Uravnotežena rezalna zmogljivost in življenjska doba orodja
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 230 x 3 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 6600 /min
  • Kakovostni razred: 30-R..