Skruetrækker bit 1/2″ 90 mm indvendig sekskantet 5 mm

Art.-nr.: 6162060
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6162060
EAN/GTIN 4010886616208
Producentnummer 6162060
L-nummer L60160 661

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 7422
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Forskydningspunkt: 13,0
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Indsæt-Ø Drev: 22,5 mm
  • Samlet bredde [mm]: 22,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 90 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 5
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 52,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen