{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Taille du moteur, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Diamètre extérieur | 12,5 mm | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 5 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans creux | 22,5 mm | |
| Particularité, pour vis à six pans creux | avec fonction de maintien des vis | |
| Type de produit | douille tournevis | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; avec phosphate de manganèse | |
| Longueur totale | 90 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux |
| Référence article | 6162060 | |
| EAN / GTIN | 4010886616208 | |
| Réf. fabricant | 6162060 | |
| Article hors catalogue | L60160 661 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |