Csavarhúzó bit foglalat 1/2″ 90 mm belül hatszögletű 5 mm

Cikkszám: 6162060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6162060
EAN / GTIN 4010886616208
Gyártó száma 6162060
L-szám L60160 661

Leírás

Leírás:

DIN 7422 szerinti kialakítás
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangán-foszfátozott, préselt csapokkal

Jellemző:

  • Eltolási pont: 13,0
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 22,5 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 22,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 90 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 5
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 52,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs