• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Schraubendrehereinsatz 1/2″ 90 mm Innen-6-kant 5 mm

Artikel-Nr.: 6162060

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Durchmesser außen 12,5 mm
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 5 mm
Durchmesser außen, für Innen-Sechskant 22,5 mm
Besonderheit, für Innen-Sechskant mit Schraubenhaltefunktion
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche mangan-phosphatiert; verchromt
Länge gesamt 90 mm
Set nein
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Innen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6162060
EAN / GTIN 4010886616208
Herstellernummer 6162060
L-Nummer L60160 661
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Abgesetzte Spitze: 13,0
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatz-Ø Antrieb: 22,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 22,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 90 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 5
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 52,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein